Raccord instantané pneumatique Festo QST-G3/8-12-20
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-G3/8-12-20
Rubix :0326-2573054
Fabricant :132074
EAN :4052568027261

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-G3/8 8-12-20
Raccord enfichable en T QST-G3/8-12-20 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,80 € HT
/ 20 unités
342,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours