Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-M5N

Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2L06-M5N
Rubix :0338-2174920
Fabricant :KQ2L06-M5N
EAN :3618036057973
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6


La série KQ2 de raccords à simple pression a une pression de fonctionnement de 1,0 MPa (max.) et une température de fonctionnement allant de -5 à +60°C.

Points forts

Operates from vacuum to 145 psi
Accepts a wide variety of tubing types
Stud allows rotation of the body for ease of installation in confined spaces
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Superior packing design offers positive sealing and reduced resistance upon insertion of tubing

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 16 mm
Raccordement 2m5x0,8
Température maxi60 °C
6,31 € HT
/ unité
7,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h