Références
Festo :QSQ-1/8-5/32-U
Rubix :0326-2554359
Fabricant :153810
EAN :4052568310868

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé, pbt, pom, nbr, acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSQ-1/8-5/32- -U
Raccord banjo multiple QSQ-1/8-5/32-U Raccord banjo multiple QSQ-1/8-5/32-U Forme droite; 4 sorties; Filetage NPT 1/8; Pour tuyau de Ø extérieur de 5/32 in
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé, pbt, pom, nbr, acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | qsq |
| Raccordement 2 | 5/32 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | distributeur multiple |
| Diamètre tube | 3,97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € HT
/ unité
14,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours