Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-G1/4-10-I

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV-G1/4-10-I
Rubix :0326-2578121
Fabricant :186153
EAN :4052568039578
RACCORD COUDE QSLV-G1/4-10-I

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-G1/4-10-I


Raccord coudé QSLV-G1/4-10-I Orientable sur 360°, filetage externe avec six-pans interne. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
96,50 € HT
/ 10 unités
115,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours