Lingette nettoyante 3M 26-2000-00M, Conditionnement : 10
Distributeur de lingettes nettoyantes pour lunettes 3M 26-2000-00P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :26-2000-00M
Rubix :2771-6112845
Fabricant :7100014390
EAN :4046719306619
Documents
Détails articles : LINGETTE IMPREGNEE BOITE 500
Le dévidoir de lingettes nettoyantes jetables pour oculaire 3M™, référence 26-2000-00, est conçu pour assurer un nettoyage optimal des lunettes de sécurité dans divers environnements professionnels. Compact et pratique, il contient des lingettes préhumidifiées, prêtes à l'emploi, pour garantir une visibilité parfaite et une hygiène constante.
Caractéristiques :
Ce distributeur est idéal pour le nettoyage régulier des lunettes de protection sur les lieux de travail. Les lingettes sont emballées individuellement, chacune imprégnée d'une solution à séchage rapide dotée de propriétés antibuée et antistatiques. Cela permet de conserver une vision claire même dans les environnements poussiéreux ou soumis à des variations de température. Compact et facile à installer, le dévidoir permet un accès simple et rapide aux lingettes, rendant leur utilisation intuitive et hygiénique.
Spécifications :
- Référence 3M : 26-2000-00.
- Type de produit : petites serviettes de nettoyage.
- Emballage : lingettes scellées individuellement.
- Solution imprégnée : à séchage rapide, antibuée et antistatique.
- Support : non tissé.
- Densité : 0,95 g/cm3.
- Couleur : incolore.
- Odeur : alcool.
- Point d'éclair : 23 °C.
- Ingrédient principal : propan-2-ol (50 à 60 %).
Normes :
- Conforme au Règlement CLP n° 1272/2008/CE.
- Mention de danger H226 : liquide et vapeurs inflammables.
- Mention de danger H319 : provoque une sévère irritation des yeux.
- Mention de danger H336 : peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise internationale fondée en 1902, présente dans plus de 70 pays. Elle détient plus de 100 000 brevets, preuve de sa rigueur scientifique. Son engagement repose sur l'innovation technologique, la sécurité au travail, la qualité et la durabilité de ses produits. Elle propose des solutions dans les domaines de l'industrie, la santé, la sécurité, l'électronique, et le bâtiment.
Caractéristiques :
Ce distributeur est idéal pour le nettoyage régulier des lunettes de protection sur les lieux de travail. Les lingettes sont emballées individuellement, chacune imprégnée d'une solution à séchage rapide dotée de propriétés antibuée et antistatiques. Cela permet de conserver une vision claire même dans les environnements poussiéreux ou soumis à des variations de température. Compact et facile à installer, le dévidoir permet un accès simple et rapide aux lingettes, rendant leur utilisation intuitive et hygiénique.
Spécifications :
- Référence 3M : 26-2000-00.
- Type de produit : petites serviettes de nettoyage.
- Emballage : lingettes scellées individuellement.
- Solution imprégnée : à séchage rapide, antibuée et antistatique.
- Support : non tissé.
- Densité : 0,95 g/cm3.
- Couleur : incolore.
- Odeur : alcool.
- Point d'éclair : 23 °C.
- Ingrédient principal : propan-2-ol (50 à 60 %).
Normes :
- Conforme au Règlement CLP n° 1272/2008/CE.
- Mention de danger H226 : liquide et vapeurs inflammables.
- Mention de danger H319 : provoque une sévère irritation des yeux.
- Mention de danger H336 : peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise internationale fondée en 1902, présente dans plus de 70 pays. Elle détient plus de 100 000 brevets, preuve de sa rigueur scientifique. Son engagement repose sur l'innovation technologique, la sécurité au travail, la qualité et la durabilité de ses produits. Elle propose des solutions dans les domaines de l'industrie, la santé, la sécurité, l'électronique, et le bâtiment.
Points forts
- Nettoyage rapide et efficace des lunettes de sécurité.
- Lingettes antibuée et antistatiques pour une visibilité optimale.
- Format individuel pour une hygiène maximale.
- Facile à distribuer dans les environnements de travail.
- Produit compact et facile à stocker.
- Longue durée de conservation.
- Lingettes antibuée et antistatiques pour une visibilité optimale.
- Format individuel pour une hygiène maximale.
- Facile à distribuer dans les environnements de travail.
- Produit compact et facile à stocker.
- Longue durée de conservation.
Applications
Le dévidoir de lingettes nettoyantes 3M™ est conçu pour une utilisation quotidienne dans des environnements industriels exigeants. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la construction, de la maintenance, de la médecine, de la peinture, et de l’exploitation de machines. Chaque lingette est facile à emporter, permettant un nettoyage rapide sur le terrain, directement au poste de travail. Il est recommandé dans les zones où la poussière, les projections ou les émanations peuvent affecter la visibilité et la sécurité du porteur de lunettes de protection.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,99 € HT
/ boite
149,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h