Lingette nettoyante Wypall 7775030, Couleur : Vert | Conditionnement : 1 baril de 90 formats pré-imprégnés, verts (90 au total)
Lingettes nettoyantes WypAll* 7775 - 1 baril de 90 formats pré-imprégnés, verts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :7775030
Rubix :9804-6003683
Fabricant :7775030
EAN :5027375016431


Résumé technique
| Conditionnement | 1 baril de 90 formats pré-imprégnés, verts (90 au total) |
|---|
Documents
Détails articles : SERVIETTE NETTOYANTE KIMTUF VERT 90 FORM.27X27CM (LE SEAU)
Les lingettes nettoyantes WypAll 7775 sont des lingettes pré-imprégnées idéales pour une variété de tâches de nettoyage. Leur format pratique permet un nettoyage sans savon, gel ou eau, offrant une solution portable et efficace pour divers besoins de nettoyage.
Caractéristiques
Ces lingettes sont conçues pour une utilisation polyvalente, offrant une solution de nettoyage pratique pour les mains, les outils ou les surfaces. Chaque lingette a des dimensions de 27 cm par 27 cm et a deux faces : une première rugueuse permettant de récurer et une autre lisse facilitant l’essuyage. Le dévidage central permet une distribution hygiénique format par format, réduisant ainsi le gaspillage. Chaque carton contient 6 barils prêts à l’usage.
Spécifications
- Nombre de barils dans une boîte : 6.
- Nombre de formats : 90 par baril soit un total de 540 lingettes.
- Nombre de plis : 1.
- Couleur : vert.
- Dimensions du format : 27 x 27 cm.
Informations sur la marque
Kimberly-Clark est une multinationale américaine spécialisée dans la production de produits d'hygiène et de santé. Fondée en 1872, elle est surtout connue pour des marques emblématiques comme Kleenex, Huggies, et Scott. L'entreprise se distingue par son innovation et son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.
Caractéristiques
Ces lingettes sont conçues pour une utilisation polyvalente, offrant une solution de nettoyage pratique pour les mains, les outils ou les surfaces. Chaque lingette a des dimensions de 27 cm par 27 cm et a deux faces : une première rugueuse permettant de récurer et une autre lisse facilitant l’essuyage. Le dévidage central permet une distribution hygiénique format par format, réduisant ainsi le gaspillage. Chaque carton contient 6 barils prêts à l’usage.
Spécifications
- Nombre de barils dans une boîte : 6.
- Nombre de formats : 90 par baril soit un total de 540 lingettes.
- Nombre de plis : 1.
- Couleur : vert.
- Dimensions du format : 27 x 27 cm.
Informations sur la marque
Kimberly-Clark est une multinationale américaine spécialisée dans la production de produits d'hygiène et de santé. Fondée en 1872, elle est surtout connue pour des marques emblématiques comme Kleenex, Huggies, et Scott. L'entreprise se distingue par son innovation et son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.
Points forts
- Lingettes pré-imprégnées pour un nettoyage sans savon, gel ou eau.
- Distribution hygiénique format par format pour réduire le gaspillage.
- Dimensions pratiques de 27 cm x 27 cm.
- 1 baril de 90 formats pré-imprégnés, verts, offrant une solution complète de nettoyage.
- Double face : un côté rugueux et l’autre lisse.
- Distribution hygiénique format par format pour réduire le gaspillage.
- Dimensions pratiques de 27 cm x 27 cm.
- 1 baril de 90 formats pré-imprégnés, verts, offrant une solution complète de nettoyage.
- Double face : un côté rugueux et l’autre lisse.
Applications
Les lingettes nettoyantes WypAll 7775 sont destinées au nettoyage sans savon, ni gel, ni eau, des mains, des outils et des machines. Elles sont idéales dans l’industrie, la logistique, la maintenance ou toute autre activité nécessitant une bonne hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 baril de 90 formats pré-imprégnés, verts (90 au total) |
|---|---|
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,20 € HT
/ 6 unités
519,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h