Lingette nettoyante Scrubs SCRUBS Hand Cleaner Towels, Conditionnement : Seau de 72 lingettes
Lingettes nettoyantes SCRUBS Seau de 72 lingettes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scrubs :SCRUBS Hand Cleaner Towels
Rubix :1066-6037272
Fabricant :042272
EAN :4019114422727
Documents
Détails articles : LINGETTE IMPREGNEE SCRUBS SEAU 72 LINGETTES SCRUBS
Les lingettes nettoyantes SCRUBS sont des lingettes pré-imprégnées conçues pour un nettoyage efficace des mains et des outils. Elles offrent une solution pratique et rapide pour éliminer les salissures tenaces sans nécessiter d'eau ni de rinçage. Avec une formule nettoyante de haute qualité et une texture adaptée, ces lingettes garantissent un nettoyage complet et doux, tout en respectant l’équilibre de la peau.
Caractéristiques
Les lingettes SCRUBS sont idéales pour éliminer : les graisses, les huiles, les adhésifs, le goudron, la cire, la suie, la peinture, l'encre, les produits d'étanchéité, le polyuréthane, et bien plus encore. Leur texture permet de faire disparaitre efficacement les salissures tenaces tout en assurant un nettoyage en douceur des mains. Elles sont résistantes, non abrasives et pré-imprégnées d'une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Chaque seau contient 72 lingettes et offre un système de distribution pratique avec un couvercle qui évite leur séchage.
Spécifications
- Dimensions d’une lingette : 26,7 x 31,1 cm.
- Quantité par seau : 72 lingettes.
- Densité spécifique : 0.982 à 21,1 °C
- Viscosité : similaire à l'eau
- Solubilité dans l’eau : soluble
- pH : 7,4 (neutre)
- Actif sur : colles, adhésifs, calfeutrage, saleté, poussières, résines, graisses, lubrifiants, encres, colorants, huiles, peintures, mastics, cambouis, goudrons, cires et polyuréthane.
Normes
Les lingettes SCRUBS sont enregistrées NSF dans la catégorie E4 et sont donc utilisables dans les industries agroalimentaires. Elles sont testées dermatologiquement
Instructions d’utilisation
Pour utiliser les lingettes SCRUBS, prendre une lingette et frotter énergiquement sur les mains sèches jusqu'à séchage partiel. Renouveler si nécessaire avec une nouvelle lingette et jeter les lingettes usagées. Bien refermer le couvercle après usage pour éviter l'évaporation de la solution nettoyante.
Informations sur la marque
ITW Spraytec, une division du groupe ITW, est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions industrielles avancées. ITW c’est plus de 50 ans d'expertise, 500 produits développés, et une présence dans plus de 100 pays. L'entreprise est spécialisée dans les solutions industrielles de maintenance et de protection, avec un fort engagement envers la qualité et l'innovation.
Caractéristiques
Les lingettes SCRUBS sont idéales pour éliminer : les graisses, les huiles, les adhésifs, le goudron, la cire, la suie, la peinture, l'encre, les produits d'étanchéité, le polyuréthane, et bien plus encore. Leur texture permet de faire disparaitre efficacement les salissures tenaces tout en assurant un nettoyage en douceur des mains. Elles sont résistantes, non abrasives et pré-imprégnées d'une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Chaque seau contient 72 lingettes et offre un système de distribution pratique avec un couvercle qui évite leur séchage.
Spécifications
- Dimensions d’une lingette : 26,7 x 31,1 cm.
- Quantité par seau : 72 lingettes.
- Densité spécifique : 0.982 à 21,1 °C
- Viscosité : similaire à l'eau
- Solubilité dans l’eau : soluble
- pH : 7,4 (neutre)
- Actif sur : colles, adhésifs, calfeutrage, saleté, poussières, résines, graisses, lubrifiants, encres, colorants, huiles, peintures, mastics, cambouis, goudrons, cires et polyuréthane.
Normes
Les lingettes SCRUBS sont enregistrées NSF dans la catégorie E4 et sont donc utilisables dans les industries agroalimentaires. Elles sont testées dermatologiquement
Instructions d’utilisation
Pour utiliser les lingettes SCRUBS, prendre une lingette et frotter énergiquement sur les mains sèches jusqu'à séchage partiel. Renouveler si nécessaire avec une nouvelle lingette et jeter les lingettes usagées. Bien refermer le couvercle après usage pour éviter l'évaporation de la solution nettoyante.
Informations sur la marque
ITW Spraytec, une division du groupe ITW, est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions industrielles avancées. ITW c’est plus de 50 ans d'expertise, 500 produits développés, et une présence dans plus de 100 pays. L'entreprise est spécialisée dans les solutions industrielles de maintenance et de protection, avec un fort engagement envers la qualité et l'innovation.
SCRUBS, the ultra strong cleaning towel is proven to remove all the toughest dirt, grease and grime easily from hands, tools and surfaces.
The citrus-based formula in SCRUBS hand cleaning wipes is combined with a tough, textured towel to loosen, dissolve and absorb dirt and grease leaving your hands truly clean.
Points forts
- Nettoyage rapide et complet des mains et des outils.
- Élimination efficace des salissures tenaces.
- Pré-imprégnées, pas besoin d'eau ni de rinçage.
- Formule à base de savon naturel et à l'agréable odeur d’agrumes.
- Excellente tolérance cutanée.
- Facile à transporter et à stocker grâce au seau résistant.
- Élimination efficace des salissures tenaces.
- Pré-imprégnées, pas besoin d'eau ni de rinçage.
- Formule à base de savon naturel et à l'agréable odeur d’agrumes.
- Excellente tolérance cutanée.
- Facile à transporter et à stocker grâce au seau résistant.
Applications
Les lingettes SCRUBS sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment pour nettoyer les mains et les outils dans des environnements tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les transports, la chimie, la métallurgie, etc.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | seau de 72 lingettes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € HT
/ unité
39,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h