Lingette nettoyante Bollé Safety PACW500, Conditionnement : 500
SOLUTIONS DE NETTOYAGE B500 - PACW500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :PACW500
Rubix :5383-6187818
EAN :3660740009939
Documents
Détails articles : B500 - DISTRIBUTEUR MURAL CARTON
Les lingettes nettoyantes B500 de Bollé Safety sont conçues pour assurer un nettoyage efficace et rapide de tous types d’oculaires (lunettes de sécurité, masques, visières, etc.).
Caractéristiques :
Le distributeur mural B500 est destiné à un usage fréquent en milieux industriels ou professionnels où la propreté des équipements optiques est essentielle. Chaque lingette est conditionnée individuellement, ce qui garantit une hygiène optimale à chaque utilisation. Conçues sans silicone, les lingettes sont compatibles avec tous les types d'occulaires et ne laissent aucun résidu. Elles sont faciles à utiliser et idéales pour les postes de travail partagés, où la rapidité et la sécurité du nettoyage sont cruciales. Par rapport à un spray nettoyant et un chiffon, leur conditionnement en lingettes individuelles garantit une propreté constante et évite tout risque de rayure des verres.
Spécifications :
- Référence produit : B500 / PACW500.
- Type : distributeur mural carton.
- Contenu : 500 pochettes nettoyantes individuelles.
- Dimensions : 10,5 cm x 27,5 cm x 22 cm.
- Poids total : 1300 g.
- Formule : aqueuse.
- Sans silicone.
- Compatibilité : tous types d’oculaires.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Bollé Safety est un acteur mondialement reconnu dans la conception de solutions de protection oculaire pour les environnements professionnels. Présente dans plus de 100 pays, la marque équipe chaque jour plus de 20 millions d’utilisateurs. Sa mission est de protéger la vision des professionnels tout en alliant performance, confort et design. Grâce à son expertise technique, Bollé Safety innove en permanence pour proposer des produits à la pointe de la sécurité visuelle.
Caractéristiques :
Le distributeur mural B500 est destiné à un usage fréquent en milieux industriels ou professionnels où la propreté des équipements optiques est essentielle. Chaque lingette est conditionnée individuellement, ce qui garantit une hygiène optimale à chaque utilisation. Conçues sans silicone, les lingettes sont compatibles avec tous les types d'occulaires et ne laissent aucun résidu. Elles sont faciles à utiliser et idéales pour les postes de travail partagés, où la rapidité et la sécurité du nettoyage sont cruciales. Par rapport à un spray nettoyant et un chiffon, leur conditionnement en lingettes individuelles garantit une propreté constante et évite tout risque de rayure des verres.
Spécifications :
- Référence produit : B500 / PACW500.
- Type : distributeur mural carton.
- Contenu : 500 pochettes nettoyantes individuelles.
- Dimensions : 10,5 cm x 27,5 cm x 22 cm.
- Poids total : 1300 g.
- Formule : aqueuse.
- Sans silicone.
- Compatibilité : tous types d’oculaires.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Bollé Safety est un acteur mondialement reconnu dans la conception de solutions de protection oculaire pour les environnements professionnels. Présente dans plus de 100 pays, la marque équipe chaque jour plus de 20 millions d’utilisateurs. Sa mission est de protéger la vision des professionnels tout en alliant performance, confort et design. Grâce à son expertise technique, Bollé Safety innove en permanence pour proposer des produits à la pointe de la sécurité visuelle.
Points forts
- Hygiène assurée : chaque lingette est conditionnée individuellement pour éviter toute contamination croisée.
- Nettoyage efficace sans résidus : formule aqueuse sans silicone adaptée à n'importe quel oculaire.
- Facilité d’installation : le distributeur mural optimise l’accès et l’organisation sur le poste de travail.
- Gain de temps : produit prêt à l’emploi, sans besoin de préparation ou d’équipement complémentaire.
- Nettoyage efficace sans résidus : formule aqueuse sans silicone adaptée à n'importe quel oculaire.
- Facilité d’installation : le distributeur mural optimise l’accès et l’organisation sur le poste de travail.
- Gain de temps : produit prêt à l’emploi, sans besoin de préparation ou d’équipement complémentaire.
Applications
Le B500 est particulièrement adapté aux milieux industriels, aux laboratoires, aux ateliers de maintenance ou aux zones de production nécessitant un nettoyage fréquent des lunettes de protection, visières ou masques. Il peut être utilisé dans les environnements collectifs, par les opérateurs, techniciens ou tout personnel équipé de protection oculaire. Idéalement installé près des postes de travail, à l’entrée des zones de production ou dans les vestiaires, il garantit un accès immédiat au nettoyage sans interruption de l’activité.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 500 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,09 € HT
/ unité
72,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

