Lingette nettoyante Tork 190692, Couleur : Blanc | Conditionnement : Sachet
Tork Lingettes imprégnées pour Nettoyage des mains blanc W14, 1 pli, 1 seau, x 58 lingettes, 190692
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :190692
Rubix :2103-6200340

Documents
Détails articles : LINGETTE IMPREGNEES RECHARGE CARTON DE 4 X 58 LINGETTES
Caractéristiques :
Tork Lingettes humides pour Nettoyage des mains blanches W14 :
En l'absence d'eau à proximité, comptez sur nos Lingettes humides pour Nettoyage des mains Tork. Leur structure résistante vous permet d'éliminer rapidement huile, graisse et lubrifiants. Grâce à leur qualité professionnelle, vous pouvez nettoyer la saleté efficacement. Nos lingettes premium 1 pli sans parfum présentent une formule douce pour les mains. Le rechargement est également simplifié : les lingettes utilisées avec notre seau vous facilitent la tâche.
Spécifications :
• 4 seaux, 58 feuilles chacun.
• 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Taille du rouleau L 15.66m H 13.5cm.
• Longueur de la feuille 27cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W14.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Tork Lingettes humides pour Nettoyage des mains blanches W14 :
En l'absence d'eau à proximité, comptez sur nos Lingettes humides pour Nettoyage des mains Tork. Leur structure résistante vous permet d'éliminer rapidement huile, graisse et lubrifiants. Grâce à leur qualité professionnelle, vous pouvez nettoyer la saleté efficacement. Nos lingettes premium 1 pli sans parfum présentent une formule douce pour les mains. Le rechargement est également simplifié : les lingettes utilisées avec notre seau vous facilitent la tâche.
Spécifications :
• 4 seaux, 58 feuilles chacun.
• 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Taille du rouleau L 15.66m H 13.5cm.
• Longueur de la feuille 27cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W14.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Points forts
• Lingettes imprégnées de qualité professionnelle pour un nettoyage efficace des mains
• Sans parfum, pour une sensation douce sur la peau
• Sa résistance permet l’élimination rapide des substances les plus tenaces
• Rechargements simples et efficaces
• Sans parfum, pour une sensation douce sur la peau
• Sa résistance permet l’élimination rapide des substances les plus tenaces
• Rechargements simples et efficaces
Applications
Éliminez huiles, graisses, lubrifiants et saletés facilement grâce à la texture résistante et ultra-absorbante de ces lingettes imprégnées.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | sachet |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 308,24 € HT
/ 8 cartons
1 569,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





