Lingette nettoyante Uvex 9963005, Conditionnement : 1 boite de 100 lingettes

Boîte 100 lingettes nettoyantes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :9963005
Rubix :0506-6210191
EAN :4031101981772
NETTOYAGE LUNETTE SACHET INDV (BOITE DE 100)

Résumé technique

Conditionnement1 boite de 100 lingettes

Documents

Détails articles : NETTOYAGE LUNETTE SACHET INDV (BOITE DE 100)


Les lingettes nettoyantes uvex 9963 sont spécialement conçues pour l'entretien régulier et efficace de tous les oculaires de lunettes uvex. Prêtes à l'emploi, elles sont imprégnées d'une solution nettoyante qui élimine facilement la poussière, les traces de doigts et autres salissures courantes sans abîmer les surfaces traitées. Leur format humide les rend idéales pour une utilisation rapide, notamment sur le lieu de travail. Leur conditionnement pratique en sachets individuels facilite leur transport et leur distribution, tandis que la perforation entre les sachets double permet une séparation nette et simple. Sans silicone, ces lingettes conviennent aux environnements où ce composant est interdit. Elles ne sont cependant pas antistatiques. Chaque boîte contient 100 lingettes, conditionnées dans un emballage carton robuste et compact, assurant une conservation optimale et une utilisation hygiénique à chaque usage.

Spécifications :
- Type : lingettes nettoyantes humides
- Composition : sans silicone
- Propriétés : non antistatique
- Conditionnement : emballées individuellement
- Quantité par boîte : 100 pièces
- Dimensions lingette (L x H) : environ 90 x 73 mm
- Dimensions boîte (L x l x H) : environ 102 x 85 x 108 mm.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.

Points forts

- Prêtes à l’emploi pour un nettoyage rapide et efficace des lunettes ;
- Ne laissent aucun résidu sur les verres grâce à leur solution nettoyante adaptée ;
- Emballées individuellement pour une hygiène maximale et une utilisation facile en déplacement ;
- Format compact, idéal pour les environnements industriels ou les postes de travail mobiles ;
- Compatibles avec tous les modèles de lunettes uvex, ce qui simplifie la gestion des consommables ;
- Sans silicone, adaptées aux environnements nécessitant une stricte compatibilité chimique ;
- Système de séparation perforé pour une distribution simple et rapide des lingettes.

Applications

Les lingettes de nettoyage uvex 9963 sont idéales pour le nettoyage quotidien des lunettes de protection utilisées dans les environnements industriels. Elles conviennent particulièrement aux postes de travail où les poussières, les éclaboussures ou les manipulations fréquentes salissent les oculaires. Recommandées pour les secteurs tels que la fabrication, la logistique, la maintenance, la mécanique ou encore les laboratoires, elles assurent une vision claire et sans traces dans toutes les situations professionnelles. Leur format portable et leur conditionnement individuel les rendent pratiques à emporter dans les poches ou à stocker dans des armoires de sécurité à proximité des zones de production.

Informations techniques


Attributs
Conditionnement1 boite de 100 lingettes
14,58 € HT
/ boite
17,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h