Lingette nettoyante Bollé Safety B401, Conditionnement : 200

Boîte de 200 essuyeurs multi-usages

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :B401
Rubix :5383-6187811
Fabricant :PACMPCT
EAN :3660740009885
B401 - BOITE DE 200 ESSUYEURS

Résumé technique

Conditionnement200

Documents

Détails articles : B401 - BOITE DE 200 ESSUYEURS


Le nettoyant B-Clean B401 de Bollé Safety est une solution professionnelle et polyvalente pour l'entretien de vos protections oculaires. Conçu pour assurer un nettoyage optimal sans compromettre la clarté des verres, il est compatible avec la majorité des oculaires du marché. Sa formule aqueuse, sans silicone, préserve les traitements des verres tout en garantissant un nettoyage efficace.

Caractéristiques :
Le B-Clean B401 se distingue par sa composition sans silicone et sa formule à base d'eau, qui le rend compatible avec la plupart des types de verres, à l'exception des verres anti-reflets pour PACF030 et PACF500. Il permet de retirer efficacement la saleté, les traces de doigts, les projections et les poussières fines sans altérer les traitements oculaires. Ce nettoyant est conditionné en boîte de 200 essuyeurs et s'utilise facilement avec les sprays et distributeurs de la même gamme. Il constitue une solution idéale pour le nettoyage régulier des lunettes de protection, assurant confort et sécurité visuelle tout au long de la journée.

Spécifications :
• Dimensions : 5 x 16 x 12 mm
• Poids : 155 g
• Composition : formule aqueuse, sans silicone
• Compatibilité : tous types de verres sauf anti-reflets pour PACF030 et PACF500
• Conditionnement : compatible avec les systèmes de distribution PACD500, B400 et PACD250
• Recommandation d’utilisation : rincer à l'eau froide avant nettoyage, essuyer avec un chiffon microfibre

Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.

Points forts

• Nettoyage efficace sans endommager les traitements des verres
• Formule aqueuse sans silicone pour une compatibilité maximale
• Utilisable sur la plupart des oculaires professionnels
• Boîte compacte de 200 essuyeurs : pratique pour les postes de travail
• Compatible avec les systèmes de distribution Bollé Safety
• Léger et facilement transportable
• Contribue à prolonger la durée de vie des protections oculaires
• Permet un entretien régulier sans effort

Applications

• Entretien quotidien des lunettes de sécurité en milieu industriel
• Nettoyage en atelier de fabrication ou de maintenance
• Utilisation dans les laboratoires, salles blanches et zones sensibles
• Entretien des lunettes pour les professionnels de la logistique et du transport
• Idéal pour les environnements poussiéreux ou exposés à des projections
• Solution adaptée aux postes de travail collectifs équipés de distributeurs d’essuyeurs
• Compatible avec les lunettes de protection individuelle et les écrans faciaux

Informations techniques


Attributs
Conditionnement200
6,69 € HT
/ unité
8,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h