Gants à usage unique Mutexil 8886667-M, Taille : M | Matière principale : Nitrile
Distrib'Izzy : distributeur et gants à usage unique
Voir les informations techniquesRéférences
Mutexil :8886667-M
Rubix :B760-6248778
Fabricant :8886667-M
EAN :3701102305617

Détails articles : GANT NITRILE IZZY BLACK T.M C/16ST DISTRI X125
Nouveau distributeur et ses gants associés en nitrile, pratique, innovant, utile qui allait tout changer ! Un gant à la fois.
Points forts
Gain économique en maîtrisant sa consommation de gants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 pièces (10 boîtes par carton) |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,31 € HT
/ boite
21,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h