Meule d'affûtage de scies Pferd Tools D1A1 18-10-8 D 151
Disques abrasifs diamant D1A1 18-10-8 D 151
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :D1A1 18-10-8 D 151
Rubix :0060-0512721
Fabricant :36618015
EAN :4007220665992




Détails articles : DISQUE TRONCO 1A1 18-10-8 D 151 DIAMANT 36618015
Les meules abrasives diamant sont conçues pour une utilisation stationnaire. A partir d'un diamètre extérieur de 18 mm, elles sont pourvues d'un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision sur la broche de la machine. La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des alésages profonds ou de grandes longueurs. Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,00 € HT
/ unité
320,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
