Références
3M :7100249427
Rubix :0069-0942052
EAN :00638060885963

Détails articles : DISQUE ABRASIF SUPPORT POLYESTER CUBITRON II HOOKIT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Vitesse maxi | 6000 rpm |
| Type de roue | disque abrasif |
| Matériau abrasif | céramique façonnée de précision |
| Diamètre d'alésage | sans trou |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,50 € HT
/ 250 unités
861,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours