Références
Norton :69936686169
Rubix :0059-0025197
EAN :3157625000506

Détails articles : MEULE BOISSEAU 11 100X40X32 38A 60 KVS (STK) UE 2
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,82 € HT
/ 2 unités
177,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
