Meule d'affûtage de scies Pferd Tools D1A1 16-10-8 D 151
Disques abrasifs diamant D1A1 16-10-8 D 151
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :D1A1 16-10-8 D 151
Rubix :0060-0512720
Fabricant :36616015
EAN :4007220665978






Détails articles : DISQUE TRONCO 1A1 16-10-8 D 151 DIAMANT 36616015
Les meules abrasives diamant sont conçues pour une utilisation stationnaire. A partir d'un diamètre extérieur de 18 mm, elles sont pourvues d'un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision sur la broche de la machine. La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des alésages profonds ou de grandes longueurs. Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,59 € HT
/ unité
301,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
