Disque à tronçonner Pferd Tools EHT 150-1,6 PSF STEELOX
Disques à tronçonner EH / EHT PSF-INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :EHT 150-1,6 PSF STEELOX
Rubix :0060-0512343
Fabricant :61724121
EAN :4007220581223





Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : DISQUE EHT 150-1,6 A 46 P 22,23 PSF INOX 61724121
Le disque à tronçonner PSF STEELOX couvre l'acier et l'acier inoxydable sur une gamme de diamètres allant de 76 mm à 230 mm. Cette référence d'entrée de gamme associe une capacité de tronçonnage élevée et une durée de vie prolongée. Plusieurs formes de disque et modes de fixation, dont le X-LOCK
Caractéristiques :
Le disque à tronçonner PSF STEELOX s'utilise sur l'acier et l'acier inoxydable (INOX), aussi bien pour le tronçonnage de tôles et de profilés que pour la découpe de matériaux massifs. Fin et ergonomique, l'outil favorise une coupe rapide avec peu d'ébavurage nécessaire.
La gamme s'adapte à un montage sur meuleuse d'angle ou sur outil à broche. Le matériau support ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre, ce qui limite les risques de contamination lors du tronçonnage de matériaux sensibles, comme l'acier inoxydable.
Sur la version droite renforcée HD, une armature en fibre de verre de nouvelle génération contribue à une utilisation stable en cours de tronçonnage.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : de 76 mm à 230 mm selon référence.
- Épaisseurs : de 0,8 mm à 2,5 mm selon la référence : jusqu'à 2,4 mm pour les versions à moyeu déporté.
- Alésages : 10 mm, 16 mm ou 22,23 mm selon le diamètre.
- Vitesse de rotation maximale : de 6 600 tr/min pour le diamètre 230 mm à 20 100 tr/min pour le diamètre 76 mm.
- Abrasif : corindon A (oxyde d'aluminium).
- Formes disponibles : EHT plate (forme 41), EHT plate avec fixation X-LOCK, EHT droite renforcée HD (forme 41), EH à moyeu déporté (forme 42), EH à moyeu déporté avec fixation X-LOCK.
- Machines compatibles : meuleuses d'angle et outils sur broche.
- Composition : sans fer, sans chlore et sans soufre.
- Armature (version HD) : fibre de verre de nouvelle génération.
Normes :
- EN 12413 : norme européenne définissant les règles de sécurité applicables à la fabrication et à l'utilisation des produits abrasifs agglomérés, dont les disques à tronçonner.
Caractéristiques :
Le disque à tronçonner PSF STEELOX s'utilise sur l'acier et l'acier inoxydable (INOX), aussi bien pour le tronçonnage de tôles et de profilés que pour la découpe de matériaux massifs. Fin et ergonomique, l'outil favorise une coupe rapide avec peu d'ébavurage nécessaire.
La gamme s'adapte à un montage sur meuleuse d'angle ou sur outil à broche. Le matériau support ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre, ce qui limite les risques de contamination lors du tronçonnage de matériaux sensibles, comme l'acier inoxydable.
Sur la version droite renforcée HD, une armature en fibre de verre de nouvelle génération contribue à une utilisation stable en cours de tronçonnage.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : de 76 mm à 230 mm selon référence.
- Épaisseurs : de 0,8 mm à 2,5 mm selon la référence : jusqu'à 2,4 mm pour les versions à moyeu déporté.
- Alésages : 10 mm, 16 mm ou 22,23 mm selon le diamètre.
- Vitesse de rotation maximale : de 6 600 tr/min pour le diamètre 230 mm à 20 100 tr/min pour le diamètre 76 mm.
- Abrasif : corindon A (oxyde d'aluminium).
- Formes disponibles : EHT plate (forme 41), EHT plate avec fixation X-LOCK, EHT droite renforcée HD (forme 41), EH à moyeu déporté (forme 42), EH à moyeu déporté avec fixation X-LOCK.
- Machines compatibles : meuleuses d'angle et outils sur broche.
- Composition : sans fer, sans chlore et sans soufre.
- Armature (version HD) : fibre de verre de nouvelle génération.
Normes :
- EN 12413 : norme européenne définissant les règles de sécurité applicables à la fabrication et à l'utilisation des produits abrasifs agglomérés, dont les disques à tronçonner.
Points forts
- Capacité de tronçonnage élevée : réduit le temps passé par coupe.
- Durée de vie prolongée : limite la fréquence de remplacement des disques.
- Finesse de coupe : restreint la formation de bavures en sortie de coupe.
- Absence de fer, de chlore et de soufre dans le matériau support : prévient les risques de contamination sur l'acier inoxydable.
- Fixation X-LOCK, disponible sur plusieurs références : facilite le montage et le changement d'outil.
- Durée de vie prolongée : limite la fréquence de remplacement des disques.
- Finesse de coupe : restreint la formation de bavures en sortie de coupe.
- Absence de fer, de chlore et de soufre dans le matériau support : prévient les risques de contamination sur l'acier inoxydable.
- Fixation X-LOCK, disponible sur plusieurs références : facilite le montage et le changement d'outil.
Applications
- Tronçonnage de tôles.
- Tronçonnage de profilés.
- Découpe de matériaux massifs.
- Réalisation d'ouvertures.
- Découpe d'acier inoxydable en agroalimentaire et pharmaceutique.
- Interventions ponctuelles de maintenance.
- Découpes répétées en production.
- Usage en atelier ou sur chantier.
- Tronçonnage de profilés.
- Découpe de matériaux massifs.
- Réalisation d'ouvertures.
- Découpe d'acier inoxydable en agroalimentaire et pharmaceutique.
- Interventions ponctuelles de maintenance.
- Découpes répétées en production.
- Usage en atelier ou sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Grain | 46 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | psf steelox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,75 € HT
/ 25 unités
208,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours