Disque à tronçonner Norton 66252833215
Disque à tronçonner plate Machine d'établi Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833215
Rubix :0059-0026179
EAN :3157624600936


Résumé technique
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 350X3X25,4 SB4/SB5 METAL (STK) UE10
Disque à tronçonner plate Machine d'établi Norton SUPER BLEUE 4-METAL-356x3x25.4
Points forts
Coupe rapide
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 36 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super blue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,60 € HT
/ 10 unités
291,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h