Disque à tronçonner Flexovit 66252832923
Disque de coupe Mega-Line plat, en acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Flexovit :66252832923
Rubix :3311-0720013
EAN :8711479318740


Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,9 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DE TRONC MEGA LINE INOX FLX A36V 230X1 9X22 23 T41
Meuleuses ultra-minces Mega-Line Flexovit : la référence pendant des années pour les processus de meulage industriel. Les disques de meulage et de coupe répondent à toutes les exigences des utilisateurs les plus exigeants. Avantages : Travail plus rapide et durée de vie nettement accrue par rapport aux marques concurrentes. Mise à niveau : Grains abrasifs améliorés et système de liant révolutionnaire avec une capacité de coupe tridimensionnelle. Avec des étiquettes plus petites sur les disques, les grains abrasifs des deux côtés assurent une coupe froide. Amélioration de la performance de 30 %. Diminution des vibrations. Coupe froide dans le métal et l’acier inoxydable. Usinage rapide permettant de réduire les frais de meulage. Diminution du gaspillage de matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,9 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | plat |
| Grain | 36 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | mega-line inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,00 € HT
/ 25 unités
264,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours