flexovit :66252919145
rubix :3311-0255574
ean :8711479303227

- Diamètre extérieur: 125 mm
- Diamètre intérieur: 22,2 mm
flexovit :66252832599
rubix :3311-0335453
ean :8711479293276

- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium
flexovit :66252849440
rubix :3311-0826265
ean :3157629956311

- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 1,6 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium / zircone
flexovit :66261165555
rubix :3311-0281575
ean :8711479140266

- Longueur: 50000 mm
- Largeur: 100 mm
- Grain: 240
flexovit :66261165523
rubix :2930-0200299
ean :8711479139956

- Longueur: 50000 mm
- Largeur: 100 mm
- Grain: 80
flexovit :66252950740
rubix :3311-0335445
ean :8711479186776

- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 2 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium
flexovit :66261165529
rubix :3311-0212808
ean :8711479140020

- Longueur: 50000 mm
- Largeur: 100 mm
- Grain: 100
flexovit :63642512994
rubix :3311-0212802
ean :3564656226186

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 120
flexovit :63642559066
rubix :3311-0255419
ean :3564653625111

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 50 mm
- Grain: 80
flexovit :63642508528
rubix :3311-0337077
ean :3564654721799

- Longueur: 50000 mm
- Largeur: 100 mm
- Grain: 50
flexovit :66252844299
rubix :3311-0832965
ean :5900442791724

- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 1,9 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium
flexovit :66252829220
rubix :2930-0201759
ean :8711479105029

- Diamètre: 125 mm
- Diamètre d'alésage: 22,23 mm
- Epaisseur: 7 mm
flexovit :78072750597
rubix :3311-0826175
ean :8719362292641

- Diamètre: 125 mm
- Diamètre d'alésage: 22 mm
flexovit :66252832923
rubix :3311-0720013
ean :8711479318740

- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 1,9 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium
flexovit :78072747912
rubix :3311-0821239
ean :8013414841710

- Diamètre: 125 mm
- Diamètre d'alésage: 22,23 mm
flexovit :63642559092
rubix :3311-0720033
ean :3157623625503

- Longueur: 25 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 320
flexovit :66252831176
rubix :2930-0204974
ean :8711479107061

- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 3,4 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium
flexovit :63642515525
rubix :3311-0212819
ean :3564657997863

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 60
flexovit :63642512992
rubix :3311-0235901
ean :3564656226162

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 80
flexovit :63642512993
rubix :3311-0235897
ean :3564656226179

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 100
flexovit :63642570213
rubix :0059-0130505
ean :3564653792967

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 400
flexovit :63642512998
rubix :3311-0235902
ean :3564656226230

- Longueur: 25000 mm
- Largeur: 38 mm
- Grain: 240
flexovit :66252833242
rubix :2930-0201954
ean :8711479378935

- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 0,8 mm
- Matériau abrasif: oxyde d'aluminium
flexovit :66623391760
rubix :3311-0732899
ean :3157629520109

- Diamètre: 125 mm
- Grain: 60
24 éléments sur 84