Références
Tyrolit :384758
Rubix :0063-0324668
EAN :9003173847589

Détails articles : DISQUE A TRONCO 41H 350X4X25,4 A30-BF100 - STANDARD UE=10
Disque a tronco 41h 350x4x25,4 a30-bf100 - standard ue=10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4 mm |
| Forme | 41h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,30 € HT
/ 10 unités
359,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours