Disque à ébarber 3M 51746

Disque à ébarber 3M™ Silver moyeu déporté Plat

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :51746
Rubix :0069-0612373
Fabricant :7100141123
EAN :04054596443792
DISQUE A EBARBER SILVER MOY.DEP. T27 100MM X 7MM X 16MM 36
Résumé technique
Diamètre100 mm
Diamètre d'alésage16 mm
Epaisseur7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISQUE A EBARBER SILVER MOY.DEP. T27 100MM X 7MM X 16MM 36


Le disque à ébarber 3M™ Silver est constitué d'un mélange de grains céramiques et de la technologie 3M de grains orientés, profilés et calibrés. Il est utilisé pour une grande variété d'applications , notamment l'enlèvement de soudure, le biseautage, l'ébavurage ou le gougeage.
Le disque à meuler à moyeu déporté 3M™ Silver est notre disque de type 27, conçu pour offrir une combinaison imbattable de performance et de valeur qui offre une coupe rapide et homogène lors du meulage et l'enlèvement de grandes quantités de matière sur l'acier inoxydable, l'acier doux, les alliages aérospatiaux et plus encore.

Points forts

Dure beaucoup plus longtemps qu'un disque abrasif conventionnel;Permet de travailler beaucoup plus de pièces en un minimum de temps;Confort d'utilisation, ne nécessite pas une forte pression;Utilisé sur une grande variété de substrats, tels que l'acier au carbone et l'acier inoxydable

Applications

Pour les applications d'ébauche intensives telles que le chanfreinage, l'élimination des crasses, le ponçage des soudures et les travaux de chant sur une grande variété de métaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
Diamètre d'alésage16 mm
Epaisseur7 mm
Type d'abrasifcéramique
Modèle3m™ silver depressed center grinding wheel, 51746, type 27 (t27)
Sérieadvanced series
Grain36
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,80 HT
/ 20 unités
162,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours