Disque à ébarber Norton 66252828136

Disque à ébarber BDX

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252828136
Rubix :0059-0538064
EAN :3157629736906
DISQUE 27 230X6,5X22,23 BDX METAL UE10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre230 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur6,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 27 230X6,5X22,23 BDX METAL UE10


Ces meules BDX de Norton pour meuleuses d’angle assurent une performance fiable pour le gros enlèvement de matière sur le métal et l’inox. Conçues pour les professionnels, elles offrent des performances constantes et une durabilité optimale, même dans des environnements intensifs.

Caractéristiques:
Ces meules BDX se distinguent par leur conception robuste et leur capacité à réaliser un enlèvement de matière rapide et efficace. Elles sont fabriquées avec un abrasif en oxyde d’aluminium, assurant une résistance élevée à l’usure et une performance constante sur des matériaux variés, comme l’acier et l’inox. Elles sont conçues pour l'ébarbage sur le métal et l'inox.

Spécifications:
• Diamètre : 230 mm
• Épaisseur : 6,4 mm
• Abrasif : oxyde d’aluminium
• Matériaux compatibles : acier et inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : gros enlèvement de matière avec durabilité accrue

Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.

Points forts

• Performances constantes pour le gros enlèvement de matière.
• Conception robuste pour une durabilité accrue.
• Compatibles avec les meuleuses d’angle pour une grande polyvalence.
• Capacité à travailler sur une large gamme de matériaux, notamment le métal, l’inox, la pierre et le béton.

Applications

Ces produits sont idéaux pour les travaux de gros enlèvement de matière dans les secteurs du bâtiment, de la construction et de l’industrie. Conçus pour travailler efficacement sur des matériaux variés comme l’acier, l’inox, la pierre et le béton, ils garantissent des résultats précis et homogènes.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur6,4 mm
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
Applicationa 24 p
Modèlebda 64
Sériebdx
Grain24
68,40 € HT
/ 10 unités
82,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h