Références
Norton :66252831431
Rubix :0059-0026045
EAN :3157626950862


Résumé technique
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6,5 mm |
Détails articles : MEULE DEPORT.27 180X6,5X22,23 BDX METAL (STK) UE10
Norton jouit d'une réputation mondiale pour ses produits abrasifs de haute qualité et axés sur le travail. BDX, la gamme standard de meules pour machines portatives et fixes, offre à l'utilisateur d'excellentes solutions pour la plupart des applications à un niveau de prix très compétitif.
Points forts
Abrasif polyvalent doté d'un système de liant doux spécifique qui permet de meuler divers métaux tels que l'acier et l'acier inoxydable.
Exempt de fer, de soufre et de chlore pour permettre le meulage de l'acier inoxydable sans contamination
Épaisseur et granulométrie optimisées pour une efficacité et un confort d'utilisation élevés
Exempt de fer, de soufre et de chlore pour permettre le meulage de l'acier inoxydable sans contamination
Épaisseur et granulométrie optimisées pour une efficacité et un confort d'utilisation élevés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6,5 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | 27 - moyeu déporté |
| Modèle | a 24 r-bf27 |
| Série | bdx metal |
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,40 € HT
/ 10 unités
64,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h