Disque à ébarber Norton 66252828279
Disque à ébarber Meuleuse d'angle Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252828279
Rubix :0059-0538869
EAN :5900442876841


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6,4 mm |
Détails articles : MEULE DEPORT.27 125X7X22,2 SB4/SB5 (SD)
Cette meule d’ébarbage Super Bleue 5 de Norton est conçue pour les travaux intensifs de gros enlèvement de matière sur l’acier et l’inox. Offrant rapidité, durabilité et confort, elle satisfait pleinement les besoins des professionnels industriels.
Caractéristiques:
Conçue avec un système de liant premium, la meule d’ébarbage Super Bleue 5 se distingue par sa durabilité accrue et sa capacité à générer peu de vibrations. Cette conception permet de réduire la fatigue de l’opérateur tout en améliorant son confort. Ses performances de coupe rapide sur l’inox et l’acier en font un outil indispensable pour les applications industrielles exigeantes.
Spécifications:
• Diamètre : 125 mm
• Diamètre d’alésage : 22,23 mm
• Épaisseur : 6,4 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : coupe rapide, gros enlèvement de matière
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Caractéristiques:
Conçue avec un système de liant premium, la meule d’ébarbage Super Bleue 5 se distingue par sa durabilité accrue et sa capacité à générer peu de vibrations. Cette conception permet de réduire la fatigue de l’opérateur tout en améliorant son confort. Ses performances de coupe rapide sur l’inox et l’acier en font un outil indispensable pour les applications industrielles exigeantes.
Spécifications:
• Diamètre : 125 mm
• Diamètre d’alésage : 22,23 mm
• Épaisseur : 6,4 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : coupe rapide, gros enlèvement de matière
Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Points forts
• Coupe rapide et efficace sur l’acier et l’inox.
• Génère peu de vibrations, offrant un meilleur confort pour l’opérateur.
• Compatible avec les meuleuses d’angle pour une grande polyvalence.
• Génère peu de vibrations, offrant un meilleur confort pour l’opérateur.
• Compatible avec les meuleuses d’angle pour une grande polyvalence.
Applications
Cette meule d’ébarbage est parfaitement adaptée aux travaux de gros enlèvement de matière dans les secteurs industriels. Idéale pour l’inox et l’acier, elle garantit des résultats homogènes et précis. Utilisée avec une meuleuse d’angle, elle assure une performance optimale pour le meulage et l’ébarbage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6,4 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Application | meulage inox / aciers |
| Forme | moyeu deporte |
| Modèle | super bleue 4 (deburring/deburring grinding wheel) |
| Série | super bleue 4 |
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,20 € HT
/ 10 unités
74,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h