Disque à ébarber Norton 66252828038

Disque à tronçonner et ébarber BDX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norton :66252828038
Rubix :0059-0538060
EAN :5900442875318
DISQUE A30P 115X6,4X22,23-T27 BDX UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur6,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE A30P 115X6,4X22,23-T27 BDX UE10


La gamme de disque à tronçonner et ébarber BDX vous apporte un large choix de produit pour les applications sur l’acier, l’acier inoxydable et la pierre.
Formule sans fer, ni soufre, ni chlore.
Grains aigus en carbure de silicium.
La gamme de disques à tronçonner et ébarber BDX vous apporte un large choix de produit pour les applications sur l’acier, l’acier inoxydable et la pierre.
Formule sans fer, ni soufre, ni chlore.
Grains aigus en carbure de silicium.

Points forts

Fini les pertes de temps pour changer de machine ou de produit. Gamme non polluante.

Applications

Convient pour le tronçonnage de la pierre, des briques, du béton et de l’asphalte.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur6,5 mm
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
Forme27
Modèlea 24 r-bf27
Sériebdx metal
Grain24
47,80 HT
/ 10 unités
57,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h