Références
Norton :66623392718
Rubix :0059-0537468
EAN :3157629521946

Détails articles : DISQUE 27 125X13X22,2 U2305 D. 3 BEARTEX RAPIDBLEND VORTEX UE10
Les disques Vortex Rapid Blend de Norton sont fabriqués à partir de couches compressées et collées d'abrasif non tissé. Les applications comprennent l'ébavurage, le nettoyage des composites et l'élimination des arêtes vives. Les meules unifiées produisent d'excellentes finitions sur presque toutes les surfaces et conviennent parfaitement aux matériaux plus durs tels que le titane ou l'acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Epaisseur | 12 mm |
| Type d'abrasif | non-tissé |
| Forme | 27 |
| Modèle | u2305 |
| Série | vortex rapid blend |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,84 € HT
/ unité
32,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
