Disque à ébarber Norton 66252839321

Disque abrasif

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252839321
Rubix :0059-0652244
EAN :8719362109239
MEULE DEPORT.27 125X7X22,23 QUANTUM 3 INOX (STK)

Résumé technique

Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DEPORT.27 125X7X22,23 QUANTUM 3 INOX (STK)


Le mélange parfait de grains céramiques façonnés avec précision et notre système de liant le plus résistant se combinent pour créer une meule qui glisse sans effort sur la pièce tout en éliminant rapidement le métal. Aucune pression supplémentaire n'est nécessaire, le disque fait le travail sans saisir ni creuser le métal, quelle que soit la direction dans laquelle elle est utilisée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur7 mm
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
Applicationmeulage
Formerond
Modèlenq 24 n-bf27 soft
Sérienorton quantum3
Grain24
143,90 € HT
/ 10 unités
172,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours