Distributeur pour rubans adhésif 3M 7000080606, Largeur: 50 mm
Dévidoir manuel H150
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000080606
Rubix :0168-8003492
Fabricant :7000080606
EAN :03134375346931
Détails articles : DEVIDOIR MANUEL REDUCTEUR DE BRUIT H 150 132M X50MM UC 6
Le dévidoir manuel H-150 sert à la fermeture des caisses par ruban adhésif polypropylène, avec une largeur de bande admise jusqu'à 50 mm. Il fonctionne selon un principe de déroulement silencieux, adapté aux ateliers et zones de conditionnement sensibles au bruit.
Caractéristiques :
Ce dévidoir accompagne la fermeture des caisses en carton grâce à un système de réduction de bruit intégré. Il se déroule de façon souple, ce qui limite les nuisances sonores dans les environnements où le silence compte. La conception convient particulièrement aux rubans adhésifs non silencieux, dont il atténue le crissement habituel lors du déroulement. Une structure en métal apporte une robustesse durable à l'ensemble, tandis que certains éléments en plastique allègent la prise en main. L'appareil accepte un mandrin de 76 mm et reste dédié à un usage manuel, sans alimentation électrique.
Spécifications :
- Largeur de ruban admise : 50 mm maxi.
- Longueur de ruban admise : 132 m maxi.
- Diamètre de mandrin compatible : 76 mm.
- Matériau de fabrication : plastique et métal.
- Couleur du produit : gris.
- Type de ruban compatible : ruban d'emballage polypropylène.
- Épaisseur du film adhésif utilisable : 50 µm.
- Type d'adhésif du film associé : transparent permanent.
Caractéristiques :
Ce dévidoir accompagne la fermeture des caisses en carton grâce à un système de réduction de bruit intégré. Il se déroule de façon souple, ce qui limite les nuisances sonores dans les environnements où le silence compte. La conception convient particulièrement aux rubans adhésifs non silencieux, dont il atténue le crissement habituel lors du déroulement. Une structure en métal apporte une robustesse durable à l'ensemble, tandis que certains éléments en plastique allègent la prise en main. L'appareil accepte un mandrin de 76 mm et reste dédié à un usage manuel, sans alimentation électrique.
Spécifications :
- Largeur de ruban admise : 50 mm maxi.
- Longueur de ruban admise : 132 m maxi.
- Diamètre de mandrin compatible : 76 mm.
- Matériau de fabrication : plastique et métal.
- Couleur du produit : gris.
- Type de ruban compatible : ruban d'emballage polypropylène.
- Épaisseur du film adhésif utilisable : 50 µm.
- Type d'adhésif du film associé : transparent permanent.
Points forts
- Réduit le bruit lors du déroulement du ruban, ce qui limite les nuisances dans les postes de travail sensibles.
- Facilite l'emballage des caisses.
- Prolonge la durée d'usage grâce à sa structure métallique robuste.
- Facilite l'emballage des caisses.
- Prolonge la durée d'usage grâce à sa structure métallique robuste.
Applications
L'appareil trouve sa place dans les lignes de conditionnement où la fermeture répétée de cartons fait partie des tâches courantes. Le secteur agroalimentaire, celui des biens de consommation et celui du détail bénéficient d'un déroulement silencieux lors des phases d'emballage proches des postes de travail. Les activités liées à l'emballage, à l'impression et à l'artisanat en général profitent également d'un outil manuel simple pour fermer des caisses de tailles variées. L'industrie générale peut l'intégrer dans des ateliers où la réduction du bruit ambiant reste une préoccupation, notamment lors d'usages prolongés ou répétés au cours d'une journée.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,75 € HT
/ unité
41,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
