Pâte de montage Devcon DV11411, Contenance: 500 g
DEVCON WR2 Kit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Devcon :DV11411
Rubix :0169-8064243

Documents
Détails articles : MASTIC WR2 RESIS.PATEUX KI 500GR DEVCON
Résine Epoxy / Charge céramique / Gris foncé / Ratio de mélange en poids: 9 : 1 / Volume spécifique: 570 cm3/kg / Plage de tenue en température -40 à + 121°C;
Points forts
Propriétés : Résine époxy pâteux chargée céramique lisse, qui ne rouille pas, Protection corrosion Grande résistance à l'usure grâce à son pouvoir auto-lubrifiant, Offre un aspect lisse et régulier, Grande protection contre l'érosion bi-métallique.
Applications
Réparation et reconstruction des surfaces métalliques à faible friction se faisant face telles que les portées de guidage ou les plateaux d'accouplement de machines. Réparation dans des endroits d'accès difficile pour lesquels vous avez besoin d'un mastic liquide fin. Reconstruction d'arbres. Restauration de rainures de clavettes aux dimensions originales. Réparation de moules résistants à l'usure. Protection de corps de plateaux d'accouplement et de coudes. Revêtement de pompes et de faces d'usure. Réparation de sièges et de corps de soupapes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 g |
|---|---|
| Boîtage | pack |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,86 € HT
/ lot
743,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours