Desserte Fimm 886722324, Hauteur: 945 mm | Longueur: 1245 mm | Largeur: 640 mm
SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :886722324
Rubix :2413-7348221
Fabricant :886722324
EAN :3666025805067



Documents
Détails articles : SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX TOLE, 1000X600 MM, ROUES TPE
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Points forts
Modulable, cette servante est conçue pour s’adapter à votre besoin. Équipée de plateaux en tôle galvanisée, elle est particulièrement adaptée aux environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques. Conception Flatpack™ permettant de faire le choix entre une expédition carton (produit à monter) ou un produit livré monté.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1245 mm |
| Charge | 250 kg |
| Type | servante montée 3 plateaux tôle |
| Modèle | flat-pack™ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,51 € HT
/ unité
627,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
