Lubrifiant CRC NSR Sensitive, Contenance: 500 ml
Démoulant pour plastiques et caoutchoucs [à peindre]
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :NSR Sensitive
Rubix :5338-1306773
Fabricant :32964-AA
EAN :5412386065699

Documents
Détails articles : NSR SENSITIVE BI 5L UC 2
Le NSR Sensitive est un agent de démoulage incolore, spécialement conçu pour les plastiques et caoutchoucs destinés à être laqués ou traités ultérieurement. Il garantit une extraction rapide sans compromettre les opérations de finition comme la peinture, le collage ou le thermosoudage.
Caractéristiques :
Le NSR Sensitive est formulé pour offrir un glissement exceptionnel, même lors du démoulage de polymères fragiles soumis à la pression ou de formes complexes. Ce produit laisse un film incolore qui n'interfère pas avec les traitements post-moulage tels que la peinture, l'impression, le collage ou le placage. Sa résistance thermique permet son utilisation sur des pièces chauffées jusqu'à +150 °C et sa viscosité adaptée assure une application uniforme pour un démoulage efficace et sans défaut. Conçu pour être utilisé en pulvérisation, il garantit un film homogène, contribuant à la réduction du taux de rebut lors de la production.
Spécifications :
• Aspect : liquide
• Couleur : incolore
• Viscosité : 3000 cPs
• Température de service maximale : +150 °C
• Base chimique : huile alkyle-méthyle dans un solvant
• Solubilité : insoluble dans l'eau
• Masse volumique : 0,772 g/cm³ à 20 °C
• Point d'éclair : 30 °C (coupe fermée).
Normes :
Ce produit NSR Sensitive est conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) pour la sécurité des substances chimiques ; cette réglementation garantit une gestion sûre des produits chimiques à travers leur cycle de vie. Il est également conformé au Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, assurant un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international créé en 1958 et spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.
Caractéristiques :
Le NSR Sensitive est formulé pour offrir un glissement exceptionnel, même lors du démoulage de polymères fragiles soumis à la pression ou de formes complexes. Ce produit laisse un film incolore qui n'interfère pas avec les traitements post-moulage tels que la peinture, l'impression, le collage ou le placage. Sa résistance thermique permet son utilisation sur des pièces chauffées jusqu'à +150 °C et sa viscosité adaptée assure une application uniforme pour un démoulage efficace et sans défaut. Conçu pour être utilisé en pulvérisation, il garantit un film homogène, contribuant à la réduction du taux de rebut lors de la production.
Spécifications :
• Aspect : liquide
• Couleur : incolore
• Viscosité : 3000 cPs
• Température de service maximale : +150 °C
• Base chimique : huile alkyle-méthyle dans un solvant
• Solubilité : insoluble dans l'eau
• Masse volumique : 0,772 g/cm³ à 20 °C
• Point d'éclair : 30 °C (coupe fermée).
Normes :
Ce produit NSR Sensitive est conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) pour la sécurité des substances chimiques ; cette réglementation garantit une gestion sûre des produits chimiques à travers leur cycle de vie. Il est également conformé au Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, assurant un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international créé en 1958 et spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.
Points forts
• Permet un démoulage rapide et propre des pièces sensibles ;
• Compatible avec les opérations de finition comme la peinture, le collage ou l'impression ;
• Résiste à des températures allant jusqu'à +150 °C ;
• Excellente aptitude à traiter les formes complexes ;
• Film incolore sans impact sur l'apparence des pièces ;
• Produit disponible en format aérosol pratique et en vrac pour usage industriel.
• Compatible avec les opérations de finition comme la peinture, le collage ou l'impression ;
• Résiste à des températures allant jusqu'à +150 °C ;
• Excellente aptitude à traiter les formes complexes ;
• Film incolore sans impact sur l'apparence des pièces ;
• Produit disponible en format aérosol pratique et en vrac pour usage industriel.
Applications
Le NSR Sensitive est idéal pour le démoulage de pièces en plastique et en caoutchouc nécessitant un traitement de surface ultérieur. Il est spécialement recommandé pour le démoulage de polymères fragiles, tels que les polyéthylènes basse densité sensibles à la fissuration sous contrainte. Ce produit est largement utilisé dans les secteurs industriels tels que l'automobile, l'électronique, les biens de consommation et la fabrication de composants techniques, où la précision du démoulage et la qualité de finition sont critiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 0,43 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,36 € HT
/ 2 unités
328,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours