Couteau Knipex 98 55, Longueur de la lame: 38 mm | Nombre de lames: 1

Démontage des couteaux

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :98 55
Rubix :7510-5313038
EAN :4003773022558
COUTEAUX A DENUDER
brand logo
Résumé technique
Longueur de la lame38 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COUTEAUX A DENUDER


Poignée ergonomique améliorée avec protection antidérapante. Plus de sécurité grâce à la poignée antidérapante à composants souples. Bonne transmission de la force pendant l'utilisation grâce à l'encoche pour le pouce et au crochet pour le doigt à l'arrière de la poignée. Couvercle de protection transparent. Lame crochet stable et solide, en forme de faucille. Avec patin au niveau du point de coupe. L'isolation du câble n'est pas endommagée. Lame : acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air.
Lame solide à crochet fixe, en forme de faucille. Avec sabot de guidage à la pointe de la lame. N'endommage pas l'isolation du conducteur. Lame : acier chirurgical, inoxydable, trempé sous vide. Lame solide, à crochet fixe, en forme de faucille. Avec sabot de guidage à la pointe de la lame. N'endommage pas l'isolation du conducteur. Lame en acier inoxydable, trempée sous vide. Poignée isolante de forme ergonomique. Capuchon de protection transparent. Testé par VDE conformément à la norme DIN EN/IEC 60900 : 2004. Forme ergonomique du manche avec protection antidérapante confortable. Prise en main particulièrement sûre grâce aux composants souples antidérapants. L'évidement pour le pouce et le crochet pour les doigts à l'extrémité du manche assurent une bonne transmission de la force lorsque la lame est tirée.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame38 mm
Nombre de lames1
Matièreacier inoxydable (lame);ergonomique (manche)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,28 HT
/ unité
78,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h