Couteau Bahco P20, Longueur de la lame: 190 mm | Nombre de lames: 1
Serpettes pliables avec manche en plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :P20
Rubix :0034-5020959
EAN :7311518009281

Documents
Détails articles : SERPETTE 20 CM P20
La serpette pliable P20 de Bahco est conçue pour les travaux de taille, d'éclaircissage et d'entretien en pépinière. Sa lame repliable en forme de crochet facilite les interventions sur les arbres fragiles, tandis que son manche en plastique assure une prise en main confortable.
Caractéristiques :
Le couteau de taille P20 est équipé d'une lame repliable en forme de crochet, adaptée aux opérations de taille et d'éclaircissage. Sa conception facilite les interventions sur des arbres fragiles, comme les pêchers ou les abricotiers, tout en permettant un travail précis sur les jeunes sujets en pépinière. La lame est conçue pour réaliser des coupes nettes.
Le manche en plastique offre une prise en main confortable. Une fois repliée, la lame est protégée à l'intérieur du manche, ce qui réduit les risques lors du transport ou du rangement.
Spécifications :
• Longueur totale : 190 mm
• Poids : 100 g
• Type de lame : repliable en forme de crochet
• Matériau du manche : plastique
• Conditionnement : au détail
Caractéristiques :
Le couteau de taille P20 est équipé d'une lame repliable en forme de crochet, adaptée aux opérations de taille et d'éclaircissage. Sa conception facilite les interventions sur des arbres fragiles, comme les pêchers ou les abricotiers, tout en permettant un travail précis sur les jeunes sujets en pépinière. La lame est conçue pour réaliser des coupes nettes.
Le manche en plastique offre une prise en main confortable. Une fois repliée, la lame est protégée à l'intérieur du manche, ce qui réduit les risques lors du transport ou du rangement.
Spécifications :
• Longueur totale : 190 mm
• Poids : 100 g
• Type de lame : repliable en forme de crochet
• Matériau du manche : plastique
• Conditionnement : au détail
Points forts
• Facilite la taille et l'éclaircissage grâce à sa lame en forme de crochet
• Convient aux arbres fragiles
• Permet l'entretien des jeunes arbres en pépinière
• Protège la lame et l’utilisateur pendant le transport grâce à la lame repliable
• Offre une prise en main confortable avec son manche en plastique
• Convient aux arbres fragiles
• Permet l'entretien des jeunes arbres en pépinière
• Protège la lame et l’utilisateur pendant le transport grâce à la lame repliable
• Offre une prise en main confortable avec son manche en plastique
Applications
Cette serpette trouve sa place dans les travaux d'arboriculture, de pépinière et d'entretien des espaces verts. Elle est adaptée à la taille des arbres fruitiers fragiles, à l'éclaircissage des branches et à l'entretien des jeunes arbres. Elle convient aux arboriculteurs, pépiniéristes, horticulteurs, élagueurs ainsi qu'aux professionnels chargés de l'entretien des espaces verts.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 190 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 1 |
| Matière | manche en plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,70 € HT
/ unité
86,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
