Masque facial réutilisable 3M Q06941+, Taille : Taille unique | Matière principale : Élastomère
Demi-masque sans maintenance 3M Série 06941+ 06942+
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q06941+
Rubix :2771-6292342
Fabricant :7100113099
EAN :04054596256385

Résumé technique
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | élastomère |
| Type | demi-masque |
Détails articles : DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS ENTRETIEN 3M, FILTRES FFA1P2R
Bénéficiez d'une protection efficace des voies respiratoires grâce aux demi-masques respiratoires sans maintenance 3M 06941+ à la fois compacts et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré. Le joint facial texturé de notre masque est souple, non allergénique et sans silicone. La protection FFA1P2 R D est efficace contre les vapeurs et les gaz organiques, ainsi que face à un grand nombre de particules dangereuses. Les applications types sont la pulvérisation de peintures non isocyanates et certains adhésifs, revêtements et mastics. Il peut également fournir une protection respiratoire contre les vapeurs de solvants lors du dégraissage ou du mélange dans les environnements sans ventilation appropriée. Grâce à la soupape d'expiration centrée, la conception est légère et équilibrée. Celle-ci contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise quand les conditions sont chaudes et humides.Les filtres et la cartouche intégrés sont sans maintenance. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter. Il donnera jusqu'à 40 heures de durée de vie en cas de stockage dans le sachet souple réutilisable fourni. Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet d'avoir une large vision périphérique et les deux grands filtres renforcés par fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire. Le FFA1P2 R D protège contre les vapeurs organiques, avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et jusqu'à 10 fois la LEP pour les particules.
Grâce aux filtres et cartouche intégrés, les demi-masques respiratoires sans maintenance 3M 06941+ sont des protections des voies respiratoires, prêtes à l'emploi et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus.
Points forts
Protection confortable et efficace contre les vapeurs organiques et particules dangereuses
Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré
Conception légère et bien équilibrée, à profil bas
Grâce à la cartouche et aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans maintenance
Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré
Conception légère et bien équilibrée, à profil bas
Grâce à la cartouche et aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans maintenance
Applications
Utilisation possible dans des environnements industriels dangereux
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | élastomère |
| Type | demi-masque |
| Classe | 40011412 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,90 € HT
/ 10 unités
424,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours