Masque facial réutilisable CleanSpace™ PAF-1010, Taille : M
Demi-masque pour CLEANSPACE™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CleanSpace™ :PAF-1010
Rubix :O198-6139536

Documents
Détails articles : DEMI-MASQUE CLEANSPACE (MOYEN)
Ces demi-masques CleanSpace sont spécialement conçus pour les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace. Ils sont compatibles avec l'ensemble des dispositifs de protection respiratoire de la gamme CleanSpace. Faciles à clipser sur le bloc moteur, ils peuvent également être détachés aisément pour le nettoyage.
Caractéristiques:
Ces demi-masques sont fabriqués en silicone souple, avec des clips en nylon et un clapet d'exhalation en polycarbonate. De plus, un adaptateur pour le test d'ajustement est disponible pour une utilisation avec le TSI Portacount™ fit testing. Faciles à enlever pour le nettoyage, leur transparence facilite la communication. Ils s’utilisent avec l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
Spécifications:
- Poids moyen : 125 g
- Dimensions : 170 mm x 130 mm x 70 mm
- Matériaux : silicone souple, clips en nylon, polycarbonate pour le clapet d'exhalation
- Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C à < 90 % d'humidité relative
- À conserver à l’abri de la lumière directe du soleil. Entreposer à l’écart de matières huileuses ou graisseuses
Normes:
Ces demi-masques CleanSpace sont conformes aux normes AS/NZS1716 : 2012 et EN 12942, avec une classification PAPR-P3. Ils offrent une protection IP66.
Instructions d’utilisation:
1. Clipser le demi-masque sur le bloc moteur CleanSpace.
2. Ajuster le masque pour assurer une étanchéité optimale.
3. Pour le nettoyage, détacher le masque du bloc moteur et laver à la main avec de l'eau savonneuse.
Informations sur la marque:
Créée en 2009 par une équipe d'ingénieurs en dispositifs médicaux de classe mondiale, avec la vision de rendre la protection respiratoire sûre, portable et facile à utiliser, Cleanspace comprend la protection respiratoire individuelle et comment la fournir. Présent dans plus de 36 pays, CleanSpace travaille avec ses clients pour assurer et maintenir une sécurité et une satisfaction maximales. Soucieux de la qualité et de la fiabilité des produits, ils construisent des relations de confiance et d'intégrité afin que les utilisateurs des masques respiratoires se sentent informés, équipés et soutenus.
Caractéristiques:
Ces demi-masques sont fabriqués en silicone souple, avec des clips en nylon et un clapet d'exhalation en polycarbonate. De plus, un adaptateur pour le test d'ajustement est disponible pour une utilisation avec le TSI Portacount™ fit testing. Faciles à enlever pour le nettoyage, leur transparence facilite la communication. Ils s’utilisent avec l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
Spécifications:
- Poids moyen : 125 g
- Dimensions : 170 mm x 130 mm x 70 mm
- Matériaux : silicone souple, clips en nylon, polycarbonate pour le clapet d'exhalation
- Stockage et utilisation : entre -10 °C et +55 °C à < 90 % d'humidité relative
- À conserver à l’abri de la lumière directe du soleil. Entreposer à l’écart de matières huileuses ou graisseuses
Normes:
Ces demi-masques CleanSpace sont conformes aux normes AS/NZS1716 : 2012 et EN 12942, avec une classification PAPR-P3. Ils offrent une protection IP66.
Instructions d’utilisation:
1. Clipser le demi-masque sur le bloc moteur CleanSpace.
2. Ajuster le masque pour assurer une étanchéité optimale.
3. Pour le nettoyage, détacher le masque du bloc moteur et laver à la main avec de l'eau savonneuse.
Informations sur la marque:
Créée en 2009 par une équipe d'ingénieurs en dispositifs médicaux de classe mondiale, avec la vision de rendre la protection respiratoire sûre, portable et facile à utiliser, Cleanspace comprend la protection respiratoire individuelle et comment la fournir. Présent dans plus de 36 pays, CleanSpace travaille avec ses clients pour assurer et maintenir une sécurité et une satisfaction maximales. Soucieux de la qualité et de la fiabilité des produits, ils construisent des relations de confiance et d'intégrité afin que les utilisateurs des masques respiratoires se sentent informés, équipés et soutenus.
Points forts
- Étanche et confortable
- Adaptation facile au visage
- Léger, sans tuyau ni ceinture
- Adaptation facile au visage
- Léger, sans tuyau ni ceinture
Applications
Ces demi-masques CleanSpace sont adaptés pour une utilisation dans divers secteurs tels que le soudage, le travail du bois, l'industrie manufacturière, la fonderie, la construction, les usines de recyclage, les services d'urgence, l'extraction minière, l'agriculture et les usines de transformation.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière | silicone/nylon/polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,01 € HT
/ unité
109,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h