Masque facial réutilisable MSA 430356, Taille : M

Demi masque Advantage® 200 LS

Voir les informations techniques

Références

MSA :430356
Rubix :1056-6028336
EAN :4032792126527
DEMI MASQUE ADVANTAGE 200 LS TM

Résumé technique

Taillem
Typedemi-masque

Détails articles : DEMI MASQUE ADVANTAGE 200 LS TM


Le demi-masque Advantage 200 LS MSA se raccorde à deux filtres à baïonnette de la série Advantage. Selon le filtre monté, il protège les voies respiratoires contre les poussières, les fumées, les buées, les gaz ou les vapeurs. Trois tailles couvrent les différentes morphologies de visage.

Caractéristiques :
Ce demi-masque associe caoutchouc et plastique selon le système breveté Multiflex, qui adapte l'ajustement à la forme de chaque visage. Sa partie nasale redessinée et ses zones élargies au niveau des joues et du menton réduisent les pression indésirables. Deux raccords à baïonnette reçoivent les filtres à particules, à gaz ou combinés de la série Advantage : chaque filtre se verrouille par rotation dans le sens horaire jusqu'en butée, sans outil.
Le harnais combine une sangle de nuque et un berceau de tête. Une languette sur chaque boucle desserre les sangles d'un geste du doigt, ce qui accélère le retrait du masque en fin de poste. Après chaque utilisation, ce demi-masque se nettoie et se désinfecte, filtres retirés. Sa date de fabrication, marquée à l'intérieur de la pièce faciale, permet de suivre l'ancienneté des masques en stock.

Spécifications :
• Type : demi-masque à deux raccords filtres à baïonnette, sans ventilation assistée.
• Matériaux de la pièce faciale : caoutchouc et plastique.
• Tailles et références : S (430357), M (430356), L (430358).
• Filtres compatibles : filtres à baïonnette de la série Advantage, montés par paire de même type et de même classe.
• Poids maximal des filtres montés : 300 g.
• Atmosphères explosibles : zones gaz 0, 1 et 2, zones poussières 20, 21 et 22, avec toutes les combinaisons de filtres sauf les filtres à gaz TabTec.
• Température maximale de séchage après nettoyage : 50 °C.

Normes :
Ce demi-masque est conforme aux textes suivants :
• EN 140 : demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage. Elle fixe les caractéristiques minimales des demi-masques utilisés comme éléments d'un appareil de protection respiratoire, vérifiées par des essais en laboratoire et des essais pratiques de port.
• Règlement (UE) 2016/425 : relatif aux équipements de protection individuelle. Ce demi-masque y est classé EPI de catégorie III, ce qui impose un examen UE de type par un organisme notifié et un contrôle de la production.

Points forts

• Ajustement personnalisé à la morphologie du visage grâce au système Multiflex et aux trois tailles disponibles.
• Port sans points de pression au nez, aux joues et au menton.
• Respiration facilitée par une faible résistance inspiratoire.
• Protection modulable : une même pièce faciale reçoit des filtres à particules, à gaz ou combinés selon le polluant.
• Remplacement des filtres à la main, sans outil.
• Retrait rapide grâce aux boucles à languette.
• Emploi possible en zones ATEX gaz et poussières.

Applications

Le demi-masque Advantage 200 LS MSA équipe les opérateurs exposés à des polluants respiratoires sur des postes où l'air ambiant contient une teneur normale en oxygène. Le filtre se choisit en fonction du polluant rencontré :
• Ponçage et meulage : poussières de bois, de métal, de plâtre ou d'enduit en atelier comme sur chantier de rénovation, retenues par le filtre à particules P3.
• Peinture au pistolet et vernissage : vapeurs de solvants organiques et brouillard de peinture, traités par un filtre combiné A-P3.
• Soudage : fumées métalliques captées par le filtre P3. Les filtres restent à l'écart des projections de métal en fusion et des flammes nues, qui peuvent enflammer le média filtrant.
• Pétrole, gaz et chimie : selon le filtre sélectionné, protection contre le sulfure d'hydrogène et le chlore (type B), le dioxyde de soufre et le chlorure d'hydrogène (type E) ou l'ammoniac (type K).
• Désamiantage : filtration des fibres par filtre P3, dans les limites que fixe la réglementation amiante selon le niveau d'empoussièrement du chantier.
Ce demi-masque ne fournit pas d'oxygène et ne s'emploie pas dans les espaces confinés tels que cuves, fosses ou canalisations. Un contrôle d'étanchéité par pression positive puis négative précède chaque port. Une barbe, des favoris longs ou une cicatrice sous la jupe empêchent d'obtenir un ajustement étanche.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Typedemi-masque
44,19 € HT
/ unité
53,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.