Lubrifiant WD-40 33032/6U, Contenance: 500 ml

Dégrippant WD40 - Systéme pro pack 6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

WD-40 :33032/6U
Rubix :3526-1158520
Fabricant :33032/6U
EAN :5032227330320
DEGRIPPANT WD-40 AE500ML LE PACK DE 6

Résumé technique

Documents

Détails articles : DEGRIPPANT WD-40 AE500ML LE PACK DE 6


Le produit multifonction WD-40, chasse l’humidité : élimine rapidement les courts circuits induits par l’humidité ; dégrippe : la forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées ; lubrifie : un des composants principaux de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent ; Protège : Le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leur effets corrosifs. Cette action est durable et préventive ; Elimine les résidus : WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.

Points forts

Système Double Position ; Application large ou précise ; plus de perte du tube

Applications

Gond, paumelle, serrure, charnière, roulette, poulie, borne de batterie, bougie d'allumage, cadre de vélo, moteur, alliage, échappement, boulon

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Conditionnement6
Boîtageaerosol
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
138,91 HT
/ carton
166,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h