Lubrifiant Jelt JKX, Contenance: 400 ml
Dégrippant multi fonctions JKX en aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :JKX
Rubix :1066-1065733
Fabricant :020400
EAN :3429970204008




Documents
Détails articles : DEGRIPPANT MULTIFONCTION PRO JKX AERO 520ML DEG.LUB.HYD. JELT
Dégrippe les pièces bloquées, desserre les mécanismes coincés, supprime les grincements, lubrifie et protège,... Excellent revêtement de protection pour outils/machines - non conducteur - sans danger sur plastique, caoutchouc, peinture.
Fabriqué en France.
Pour l’industrie, l’aviation, l’électronique, la maintenance,…
Fabriqué en France.
Pour l’industrie, l’aviation, l’électronique, la maintenance,…
Points forts
Le meilleur rapport qualité / prix, indispensable pour l'industrie.
Dégrippant, lubrifiant, hydrofugeant, protège de la corrosion. Aérosol toutes positions, pour utilisation tête en bas. Gaz propulseur ininflammable.
Dégrippant, lubrifiant, hydrofugeant, protège de la corrosion. Aérosol toutes positions, pour utilisation tête en bas. Gaz propulseur ininflammable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ unité
18,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
