Lubrifiant WD-40 33134/EU, Contenance: 500 ml
Dégrippant huile pénétrante WD40 système pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33134/EU
Rubix :7777-1135617
Fabricant :33134/EU
EAN :5032227331341


Documents
Détails articles : DEGRIPPANT WD-40 AE500ML UE24 CARTON
Huile pénétrante lubrifiante wd40
Le produit multifonction wd40, chasse l’humidité : élimine rapidement les courts circuits induits par l’humidité ; dégrippe : la forte adhérence de wd40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées ; lubrifie : un des composants principaux de wd40 est un lubrifiant actif et permanent ; Protège : Le film formé par wd40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leur effets corrosifs. Cette action est durable et préventive ; Elimine les résidus : wd40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
Points forts
Système double position ; application large ou précise ; plus de perte du tube.
Applications
Gond, paumelle, serrure, charnière, roulette, poulie, borne de batterie, bougie d'allumage, cadre de vélo, moteur, alliage, échappement, boulon.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | 24 |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,31 € HT
/ unité
26,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
