Dégraissant pour nettoyage et protection Bardahl 5872

Dégraissant Nettoyant NO PICTO

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bardahl :5872
Rubix :4408-1425101
EAN :3266720058722
NOPICTO DEGRAISSANT PULVERISATEUR DE 500 ML
Résumé technique
Conditionnementpulvérisateur de 500 ml
Documents

Détails articles : NOPICTO DEGRAISSANT PULVERISATEUR DE 500 ML


Le Dégraissant Nettoyant NO PICTO est un dégraissant naturel sans pictogramme, sans COV. Il est enregistré sous le numéro 161597 catégorie A1 par l’organisme NSF. C’est un nettoyant-dégraissant permettant d’éliminer de manière rapide les traces de graisses, huiles et autres substances.

Points forts

Dégraissage rapide et sans résidus
Compatible avec la plupart des plastiques.
Prêt à l’emploi.
Facile d’utilisation, peut se recharger facilement.
Sans allergènes

Applications

Maintenance dans le domaine alimentaire : nettoyage et dégraissage de matériels de conditionnement et de manutention. Le NOPICTO Dégraissant Nettoyant est autorisé dans le nettoyage des matériaux et objets dans les zones de transformation des aliments, mais n’est pas destiné à un contact alimentaire direct.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementpulvérisateur de 500 ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,54 HT
/ 6 unités
205,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours