Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KLBIO5L, Contenance: 5000 ml
Fluide de nettoyage et de dégraissage débituminant - dégoudronnant écoresponsable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KLBIO5L
Rubix :0480-1157085
EAN :3700737302404



Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL BIO BI 5L SANS COV
Fluide émulsionnable, sans C.O.V.. Composé exclusivement de produits renouvelables (synergie d'esters d'acides gras de tournesol, de noix de coco..). Inodore et sans étiquetage de sécurité. Peut s'utiliser pur, puis, être rincé à l'eau.
Applications
Nettoyant, dégraissant, débituminant et dégoudronnant. Utilisable au chiffon, en fontaine de dégraissage (équipée de pompes à membranes), par aspersion, par immersion.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | jerrycan |
|---|---|
| Contenance | 5000 ml |
| Gamme | kl bio |
| Point d’éclair | >150 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,34 € HT
/ bidon
127,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
