Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KL114FT, Contenance: 200000 ml
Dégraissant à froid, à évaporation rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KL114FT
Rubix :0480-1050884
EAN :3700737302305

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL 114 FU 200L
Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Produit à base de solvants aliphatiques dés aromatisés. Très bonne rigidité diélectrique.
Applications
Elimination des graisses, huiles, cambouis et autres produits chimiques.
Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | fût |
|---|---|
| Contenance | 200000 ml |
| Gamme | dégraissants universels solvantés |
| Point d’éclair | 41 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 801,39 € HT
/ fut
3 361,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
