Dégraissant pour nettoyage et protection Renoclean SPEZIAL 2000 205L, Contenance: 205000 ml
Dégraissant lessiviel concentré RENOCLEAN SPEZIAL 2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renoclean :SPEZIAL 2000 205L
Rubix :5912-1275620
Fabricant :600650254

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT RENOCLEAN SPE 2000 UE=210KG
Produit de dégraissage lessiviel concentré pour le nettoyage des sols, des bâtis machines.et des équipements industriels. Possède un très haut pouvoir de nettoyage vis-à-vis des huiles, graisses et tous types de salissures. N’attaque pas les plastiques, ni les revêtements (résines, peintures, etc.)
Points forts
Elimine rapidement les huiles et graisses sur tous supports. N’attaque pas les revêtements. Ne laisse pas de trace. Utilisable en milieu alimentaire. Biodégradable
Applications
Nettoyage des sols bruts, carrelés, peints, plastiques. Nettoyage des machines et équipement industriel. Dégraissage de pièces métalliques et outillage en remplacement des solvants pétroliers. Nettoyage en milieu alimentaire et des entrepôts frigorifiques. Nettoyage extérieur des véhicules industriels et bâches
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | fût 205 l |
|---|---|
| Contenance | 205000 ml |
| Gamme | renoclean |
| Point d’éclair | non applicable |
| Niveau de pH | 11,4 (1 000 g/l, 20 °c) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 619,10 € HT
/ 210 kilos
1 942,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
