Dégraissant pour peinture Molydal KLW10PULVE, Contenance: 750 l
Nettoyant écoresponsable à fort pouvoir dégraissant, en phase aqueuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KLW10PULVE
Rubix :0480-1501539
EAN :3700737305801

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT-ECORESPONSABLE KL W10-PULVE 750ML
Nettoyant dégraissant puissant prêt à l'emploi pour applications industrielles. Formulé avec des tensio-actifs facilement biodégradables. Renforcé avec des inhibiteurs de corrosion. Sa valeur de pH permet la compatibilité avec l'aluminium et les autres métaux. Décolle et élimine les salissures industrielles de type graisses, huiles de coupe, protections temporaires huileuses ou cireuses. Sa faible tension de surface facilite le nettoyage en profondeur des sols et des machines. Faiblement moussant, il peut être utilisé en machines autolaveuses et nettoyeurs haute pression. Température d’utilisation : 0 à 100°C
PH : 8,62
PH : 8,62
Points forts
Remplace les dégraissants et nettoyants solvantés
Ininflammable sans C.O.V.
Base aqueuse
Excellent rapport qualité/prix
Faiblement moussant + puissant
Utilisable en fontaine biologique, machine autolaveuse, machine ultrason, et nettoyeurs haute pression
Prêt à l'emploi
Sans étiquetage de sécurité
Faible tension de surface
Ininflammable sans C.O.V.
Base aqueuse
Excellent rapport qualité/prix
Faiblement moussant + puissant
Utilisable en fontaine biologique, machine autolaveuse, machine ultrason, et nettoyeurs haute pression
Prêt à l'emploi
Sans étiquetage de sécurité
Faible tension de surface
Applications
Atelier de maintenance. Toutes industries
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
