Dégraissant pour nettoyage et protection KF 6641, Contenance: 500 ml
Dégraissant à séchage rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :6641
Rubix :5338-0177067
EAN :3488970066412

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT SECH.RAPIDE AE500ML UC12
Dégraissant puissant, à séchage rapide, exempt de 1.1.1 trichloréthane ou d'autres solvants chlorés.
Applications
Prévu pour des applications dans lesquelles des solvants inflammables peuvent être utilisés. Boites d'engrenages, chaines, cé¢bles, coquilles et matrices de moulage, moules, compresseurs, pompes, moteurs, machines pneumatiques, chariots élévateurs, freins, embrayages, piéces industrielles, outils, matériel et équipement divers.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol de 650 ml brut / 500 ml net |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Gamme | cleaners - degreasers |
| Point d’éclair | -26 (56 – 99) °c |
| Niveau de pH | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,20 € HT
/ unité
29,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
