Dégraissant pour nettoyage et protection Bardahl BK1.500, Contenance: 500 ml
Dégraissant à séchage rapide I BK1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bardahl :BK1.500
Rubix :4408-5096815
Fabricant :1426
EAN :3266720014261

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT BK1 AE 500ML
BK1 - Bardahl est un dégraissant à séchage rapide spécialement conçu pour les opérations de nettoyage mécanique et la préparation de surfaces. Sa formule à haute pureté élimine efficacement les graisses, huiles, encres, colles et autres contaminants sans laisser de traces. Grâce à son évaporation rapide, il garantit des surfaces propres et sèches prêtes à être assemblées, collées ou peintes.
Points forts
Séchage ultra-rapide sans traces ni résidus. Élimine efficacement huiles, graisses, encres et colles. Excellent pouvoir pénétrant pour atteindre les zones difficiles d'accès. Compatible avec la plupart des plastiques haute densité et des élastomères. Sans odeur, sans chlore et sans aromatiques. Enregistré NSF K1 pour les applications de nettoyage en industrie alimentaire. Sans allergènes.
Applications
Industrie agroalimentaire. Maintenance et entretien des équipements. Préparation des surfaces avant collage ou peinture. Nettoyage des matériels de conditionnement et de manutention. Dégraissage des moteurs électriques et pièces mécaniques. Élimination des encres, étiquettes et résidus de colle.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,98 € HT
/ unité
37,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h