3m :5925F19
rubix :0168-8052606
fabricant :7100211821
ean :04064035104139

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
3m :7100099833
rubix :0168-8188050
fabricant :7100099833
ean :04064035103668

- Largeur:19,05 mm
- Longueur:33 m
- Matière:acrylique (adhésif)
3m :4910FBL19
rubix :0168-8198632
fabricant :7100123355
ean :04054596308497

- Largeur:19 mm
- Longueur:11 m
- Matière:polyéthylène
3m :5962F191
rubix :0168-8219192
fabricant :7100223836
ean :04054596796300

- Largeur:19 mm
- Longueur:8 m
- Matière:mousse acrylique
3m :4991FBL19
rubix :0168-8198635
fabricant :7100123358
ean :04054596308534

- Largeur:19 mm
- Longueur:5,5 m
- Matière:film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif)
3m :7100211833
rubix :0168-8014403
fabricant :7100211833
ean :04064035104153

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
3m :947312
rubix :0168-8003332
fabricant :7100030935
ean :0016145193934

- Largeur:12 mm
- Longueur:55 m
- Matière:adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire)
3m :7000072294
rubix :0168-8100227
fabricant :7000072294
ean :04046719813698

- Largeur:19 mm
- Longueur:3 m
- Matière:acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support)
3m :490519
rubix :0168-8002878
fabricant :7000072262
ean :04064035103606

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:acrylique
3m :7000072487
rubix :0168-8002934
fabricant :7000072487

- Largeur:25 mm
- Longueur:33 m
- Matière:acrylique
3m :GPH06019
rubix :0168-8189096
fabricant :7100100752
ean :04064035103682

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif)
3m :7000072411
rubix :0168-8002913
fabricant :7000072411
ean :4001895594878

- Largeur:25 mm
- Longueur:33 m
- Matière:papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif)
3m :7000072524
rubix :0168-8002955
fabricant :7000072524

- Largeur:19 mm
- Longueur:16,5 m
- Matière:acrylique (adhésif)
3m :491212
rubix :0168-8002886
fabricant :7000072300
ean :4001895594182

- Largeur:12 mm
- Longueur:16,5 m
- Matière:polyéthylène
3m :4936P19
rubix :0168-8002907
fabricant :7000072386

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif)
3m :LSE16019
rubix :0168-8213491
fabricant :7100143328
ean :4054596766457

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:acrylique (adhésif)
3m :GPH16019
rubix :0168-8188895
fabricant :7100100757
ean :04064035104085

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:mousse acrylique
3m :49186
rubix :0168-8052580
fabricant :7000033126
ean :4046719676705

- Largeur:6 mm
- Longueur:16,5 m
- Matière:film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif)
3m :4930P25
rubix :0168-8002899
fabricant :7000072356
ean :4001895594557

- Largeur:25 mm
- Longueur:33 m
- Matière:mousse acrylique (adhésif)
3m :7000072466
rubix :0168-8122748
fabricant :7000072466
ean :4001895848926

- Largeur:25 mm
- Longueur:33 m
- Matière:film polyester (support), acrylique (adhésif)
3m :7100211815
rubix :0168-8216409
fabricant :7100211815

- Largeur:1190 mm
- Longueur:33 m
- Matière:film de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
3m :LSE06019
rubix :0168-8213499
fabricant :7100214547
ean :4054596766433

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:acrylique (adhésif)
3m :LSE11019
rubix :0168-8213495
fabricant :7100143325

- Largeur:19 mm
- Longueur:33 m
- Matière:mousse acrylique
3m :GPH110L
rubix :0168-8189405
fabricant :7100098997

- Largeur:1080 mm
- Longueur:33 m
- Matière:mousse acrylique