Ruban adhésif 3M 4930P25, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4930 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4930P25
Rubix :0168-8002899
Fabricant :7000072356
EAN :4001895594557

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4930P 33 M X 25 MM B UC 3
Résistant à la température, aux UV et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
Haute performance|| Haute performance;Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques|| Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.|| Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,59 € HT
/ 3 rouleaux
613,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours