Ruban adhésif 3M 7000072411, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris

Ruban Mousse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000072411
Rubix :0168-8002913
Fabricant :7000072411
EAN :4001895594878
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4941P 33 M X 25 MM G UC 3

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur33 m
Matièrepapier kraft densifié (support), acrylique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4941P 33 M X 25 MM G UC 3


Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

Points forts

Haute performance Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Adhésif polyvalent gris de 0,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface

Applications

Collage de panneau sur cadre

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur33 m
Matièrepapier kraft densifié (support), acrylique (adhésif)
Epaisseur1,1 mm
Couleurgris
Type de banderuban mousse
610,77 HT
/ 3 rouleaux
732,92 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur